Non retournable

Aet - Feu flash à LED Vert IP65 Zone 0 24Vcc sécurité intrinsèque Vert - ISMB16

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2

  • couleur de calotte - vert

  • type de tension - DC

  • tension nominale - 24 V

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703054704

Réf. Sonepar

00576003261

Réf. Fournisseur

ISMB16

Marque

Aet

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

couleur de calotte:

vert

type de tension:

DC

tension nominale:

24 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Feu flash à LED, compact, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0

Les Atouts de l'article:

Feu flash à LED, compact, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0 Boîtier en ABS auto-extinguible Câblage très facile Deux entrées de câble

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet