Aet - Feu flash ATEX compact 15J 444cd 48Vcc 480mA Vert IP66 IP67 - BEXBG15D0486

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
couleur de calotte - vert
type de tension - DC
tension nominale - 48 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703102443
Réf. Sonepar
00576002616
Réf. Fournisseur
BEXBG15D0486
Marque
Aet
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
couleur de calotte:
vert
type de tension:
DC
tension nominale:
48 V
matériau du boîtier/corps:
métal
mode de pose:
montage en saillie
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


