Non retournable

Aet - Feu flash ATEX compact 5J 115Vca 110mA Jaune - CWBATEX1155

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - jaune

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.11 A

  • matériau du boîtier/corps - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703128818

Réf. Sonepar

00576312881

Réf. Fournisseur

CWBATEX1155

Marque

Aet

type de tension:

AC

couleur de calotte:

jaune

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.11 A

matériau du boîtier/corps:

métal

température ambiante:

-40...50 °C

indice de protection (IP):

IP66

hauteur:

282 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Feu flash comprenant une chambre de raccordement Exe, facilitant le câblage

Les Atouts de l'article:

Feu flash comprenant une chambre de raccordement Exe, facilitant le câblage Fonctionnement permanent Chambre de raccordement Exe Forme compacte Agrément pour Zones Gaz et Poussières

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet