Aet - Feu flash ATEX compact 5J 115Vca 110mA Rouge - CWBATEX1153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC
couleur de calotte - rouge
fonction flash - Oui
consommation d'électricité - 0.11 A
matériau du boîtier/corps - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703022338
Réf. Sonepar
00576302233
Réf. Fournisseur
CWBATEX1153
Marque
Aet
type de tension:
AC
couleur de calotte:
rouge
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.11 A
matériau du boîtier/corps:
métal
température ambiante:
-40...50 °C
indice de protection (IP):
IP66
hauteur:
282 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Feu flash comprenant une chambre de raccordement Exe, facilitant le câblage Fonctionnement permanent Chambre de raccordement Exe Forme compacte Agrément pour Zones Gaz et Poussières
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


