Aet - Feu flash cadence variable 15J 24Vcc/Vca Transp 220xø140mm IP65 - O400FX0240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - DC
couleur de calotte - incolore
mode de pose - montage en saillie
fonction flash - Oui
consommation d'électricité - 0.87 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703063591
Réf. Sonepar
00576003433
Réf. Fournisseur
O400FX0240
Marque
Aet
type de tension:
DC
couleur de calotte:
incolore
mode de pose:
montage en saillie
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.87 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-25...50 °C
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
220 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


