Non retournable

Aet - Feu flash compact 1J 24Vcc/ca Bleu 80xø60mm IP65 - O200F0244

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - montage en saillie

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.135 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703037318

Réf. Sonepar

00576001231

Réf. Fournisseur

O200F0244

Marque

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

montage en saillie

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.135 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-25...50 °C

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

80 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Voyant flash compact pour montage sur fond plat. Ses accessoires de montage permettent de l'utiliser pour de nombreuses applications.

Les Atouts de l'article:

Voyant flash compact pour montage sur fond plat. Ses accessoires de montage permettent de l'utiliser pour de nombreuses applications. Indice de protection élevé (IP65) Facilité d'installation (fond plat, pied ou équerre) et de maintenance (calotte d

Les Atouts de la gamme:

VISU SIGNAL : Voyant fixe, compact, idéal pour la signalisation de process et sur surface de montage réduite. Facile à monter : proposé en version encastrable ou montage sur fond plat, équerre ou pied, la calotte est démontable et propose jusqu'à 5 couleurs d'optiques. Fonctionnement en version fixe ou flash

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet