Aet - Feu flash encastrable 1J 230Vca Rouge 65.5xø60mm IP65 - O100F2303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC
couleur de calotte - rouge
mode de pose - encastré
fonction flash - Oui
consommation d'électricité - 0.02 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703036625
Réf. Sonepar
00576001178
Réf. Fournisseur
O100F2303
Marque
Aet
type de tension:
AC
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
encastré
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.02 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-25...50 °C
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
65.5 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


