Aet - Feu flash encastrable 1J 24Vcc/ca Transp 65.5xø60mm IP65 - O100F0240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - DC
couleur de calotte - incolore
mode de pose - encastré
fonction flash - Oui
consommation d'électricité - 0.135 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703036489
Réf. Sonepar
00576001164
Réf. Fournisseur
O100F0240
Marque
Aet
type de tension:
DC
couleur de calotte:
incolore
mode de pose:
encastré
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.135 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-25...50 °C
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
65.5 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Voyant flash encastrable Indice de protection élevé (IP65) Facilité d'installation (bornier débrochable) et de maintenance (calotte démontable) Fermeture de la calotte renforcée par une vis
Les Atouts de la gamme:
VISU SIGNAL : Voyant fixe, compact, idéal pour la signalisation de process et sur surface de montage réduite. Facile à monter : proposé en version encastrable ou montage sur fond plat, équerre ou pied, la calotte est démontable et propose jusqu'à 5 couleurs d'optiques. Fonctionnement en version fixe ou flash
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


