Aet - Feu flash Ex compact 10J Zone 2 24Vcc 560mA Rouge IP66 IP67 - E2XB100243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour Ex-Zone gaz - 2
pour poussière Ex-Zone - 22
couleur de calotte - rouge
type de tension - DC
tension nominale - 24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703103778
Réf. Sonepar
00576000752
Réf. Fournisseur
E2XB100243
Marque
Aet
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
couleur de calotte:
rouge
type de tension:
DC
tension nominale:
24 V
matériau du boîtier/corps:
autre
mode de pose:
montage en saillie
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Boîtier en ABS Câblage très facile Deux entrées de câble du même côté Grille de Protection fournie
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


