Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aet - Feu flash Ex compact 5J Zone 2 115Vca 80mA Orange IP66 IP67 - E2XB051152

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour Ex-Zone gaz - 2

  • pour poussière Ex-Zone - 22

  • type de tension - AC

  • tension nominale - 115 V

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703103709

Réf. Sonepar

00576000746

Réf. Fournisseur

E2XB051152

Marque

Aet

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

type de tension:

AC

tension nominale:

115 V

matériau du boîtier/corps:

autre

mode de pose:

montage en saillie

indice de protection (IP):

IP66

Feu flash Ex compact 5J Zone 2 115Vca 80mA Orange IP66 IP67

Les Atouts de l'article:

Boîtier en ABS Câblage très facile Deux entrées de câble du même côté Grille de protection fournie

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet