Non retournable

Aet - Feu flash Ex compact 5J Zone 2 24Vcc 275mA Bleu IP66 IP67 - E2XB050244

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour Ex-Zone gaz - 2

  • pour poussière Ex-Zone - 22

  • couleur de calotte - bleu

  • type de tension - DC

  • tension nominale - 24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703103549

Réf. Sonepar

00576000741

Réf. Fournisseur

E2XB050244

Marque

Aet

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

couleur de calotte:

bleu

type de tension:

DC

tension nominale:

24 V

matériau du boîtier/corps:

autre

mode de pose:

montage en saillie

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Feu flash Ex compact 5J Zone 2 24Vcc 275mA Bleu IP66 IP67

Les Atouts de l'article:

Boîtier en ABS Câblage très facile Deux entrées de câble du même côté Grille de protection fournie

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet