Aet - Feu Flash LED - ATEX/IECEx/UL 230Vca (220-240Vca)-Alu.-Rouge - D1XB2LD22303

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de calotte:

rouge

type de tension:

AC

Caractéristiques principales

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • couleur de calotte - rouge

  • type de tension - AC

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703151205

Réf. Sonepar

00576315120

Réf. Fournisseur

D1XB2LD22303

Marque

Aet

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

couleur de calotte:

rouge

type de tension:

AC

tension nominale:

230 V

matériau du boîtier/corps:

métal

source lumineuse:

LED

mode de pose:

montage en saillie

indice de protection (IP):

IP67

Cette nouvelle génération de feux en fonte d'aluminium offre une visibilité optimale grâce à l'effet fresnel de la calotte et à la très forte puissance en candela. Elle offre plusieurs possibilités de fixations.

Les Atouts de l'article:

Cette nouvelle génération de feux en fonte d'aluminium offre une visibilité optimale grâce à l'effet fresnel de la calotte et à la très forte puissance en candela. Elle offre plusieurs possibilités de fixations.SIL1, SIL2 Route 2HSIL 2 Route 1H en option (24 Vcc uniquement)Boîtier en aluminium LM6 Marine, anticorrosionTrés forte visibilité avec effect fresnelCalottes optiques interchangeablesCâblage très facile, accessibilité optimaleCinq entrées de câble dont une en dessousGrille de protection fournie

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.

Aet

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet