Aet - Feu flash LED multimodes 160 cd 24Vca Jaune IP66 IP67 - BEXBGL2D024A5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
matériau du boîtier/corps - métal
source lumineuse - LED
mode de pose - montage en saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703128764
Réf. Sonepar
00576312876
Réf. Fournisseur
BEXBGL2D024A5
Marque
Aet
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
matériau du boîtier/corps:
métal
source lumineuse:
LED
mode de pose:
montage en saillie
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.

Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


