Aet - Feu flash LED Zone 0 Vert - 48 cd - IP66 - L101LISCV20246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2
couleur de calotte - vert
type de tension - DC
tension nominale - 24 V
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703146065
Réf. Sonepar
00576314606
Réf. Fournisseur
L101LISCV20246
Marque
Aet
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
couleur de calotte:
vert
type de tension:
DC
tension nominale:
24 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Feu flash à LED de sécurité intrinsèqueBoîtier en ABS auto-extinguible Câblage très facile Deux entrées de câble
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.

Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


