Aet - Feu flash Quadro 10J certifié SIL2 24Vcc optique Orange IP66/67 - QUADROF12SIL20242

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - orange

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.7 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703054902

Réf. Sonepar

00576305490

Réf. Fournisseur

QUADROF12SIL20242

Marque

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

orange

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.7 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-25...55 °C

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Ce feu flash étanche est conforme SIL2 et convient parfaitement aux besoins de signalisation de dangers en milieux industriels sévères

Les Atouts de l'article:

Ce feu flash étanche est conforme SIL2 et convient parfaitement aux besoins de signalisation de dangers en milieux industriels sévères Feu fiable et conforme SIL2 Feu flash très visible (10 Joules / 118 cd) Feu très résistant (IK08) Résistant à l'

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet