Non retournable

Aet - Feu flash Quadro 13J 24Vcc optique Transparent IP66/67 - QUADROF120240

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - incolore

  • mode de pose - montage en saillie

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.7 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703021331

Réf. Sonepar

00576001844

Réf. Fournisseur

QUADROF120240

Marque

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

incolore

mode de pose:

montage en saillie

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.7 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

température ambiante:

-25...55 °C

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

130 mm

hauteur:

130 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Feu flash spécialement adapté aux conditions extrêmes. Une variante de ce feu est utilisée pour l'illumination de la Tour Eiffel.

Les Atouts de l'article:

Feu flash spécialement adapté aux conditions extrêmes. Une variante de ce feu est utilisée pour l'illumination de la Tour Eiffel. Feu flash très visible (13 Joules - effet Fresnel de la calotte) Feu très résistant (IP66 & 67 / IK08) Circuit électro

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet