fin de vieNon retournable

Aet - Feu flash Quadro 13J synchronisé 230Vca optique Transparent IP66/67 - QUADROS2300

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - incolore

  • mode de pose - montage en saillie

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.25 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703025254

Réf. Sonepar

00576003835

Réf. Fournisseur

QUADROS2300

Marque

Aet

type de tension:

AC

couleur de calotte:

incolore

mode de pose:

montage en saillie

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.25 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-40...55 °C

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

130 mm

hauteur:

130 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Ce feu flash est adapté pour des applications industrielles. Il est spécialement conçu pour résister à des conditions d’utilisation extrêmes et dispose d’une excellente durée de vie. Il permet la synchronisation de 2 à 10 feux

Les Atouts de l'article:

Ce feu flash est adapté pour des applications industrielles. Il est spécialement conçu pour résister à des conditions d’utilisation extrêmes et dispose d’une excellente durée de vie. Il permet la synchronisation de 2 à 10 feuxFeu flash très visible Feu très résistant (IK08) Résistant à l'humidité IP66 & 67 Facilité d'installation (pattes de fixation intégrées) Isolation électrique classe II

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet