Non retournable

Aet - Feu Flash Xenon 5J - ATEX/IECEx/UL 115Vca (110-120Vca)-Alu.-Transp. - D1XB2X051150

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de calotte:

type de tension:

Caractéristiques principales

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • couleur de calotte - incolore

  • type de tension - AC

  • tension nominale - 115 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703137612

Réf. Sonepar

00576313761

Réf. Fournisseur

D1XB2X051150

Marque

Aet

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

couleur de calotte:

incolore

type de tension:

AC

tension nominale:

115 V

matériau du boîtier/corps:

métal

mode de pose:

montage en saillie

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Cette nouvelle génération de feux en fonte d'aluminium offre une visibilité optimale grâce à l'effet fresnel de la calotte et à la très forte puissance en candela. Elle offre plusieurs possibilités de fixations.

Les Atouts de l'article:

Cette nouvelle génération de feux en fonte d'aluminium offre une visibilité optimale grâce à l'effet fresnel de la calotte et à la très forte puissance en candela. Elle offre plusieurs possibilités de fixations. SIL1, SIL2 Route 2H SIL 2 Route 1H en

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet