Aet - Feu Flash Xenon 5J - ATEX/IECEx/UL 24Vcc (20-28Vcc)-Alu.-Transp. - D1XB2X050240

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de calotte:

incolore

type de tension:

DC

Caractéristiques principales

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • couleur de calotte - incolore

  • type de tension - DC

  • tension nominale - 24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703152547

Réf. Sonepar

00576315254

Réf. Fournisseur

D1XB2X050240

Marque

Aet

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

couleur de calotte:

incolore

type de tension:

DC

tension nominale:

24 V

matériau du boîtier/corps:

métal

mode de pose:

montage en saillie

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Cette nouvelle génération de feux en fonte d'aluminium offre une visibilité optimale grâce à l'effet fresnel de la calotte et à la très forte puissance en candela. Elle offre plusieurs possibilités de fixations.

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet