Aet - Feu LED avec grille protection 230 Vca optique Jaune IP66/67 - MBLD22305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC
couleur de calotte - jaune
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 7
fonction lumière continue - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703119984
Réf. Sonepar
00576004995
Réf. Fournisseur
MBLD22305
Marque
Aet
type de tension:
AC
couleur de calotte:
jaune
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
7
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.048 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-25...55 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP67
hauteur:
232.3 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


