Aet - Feu LED compact multimode RGB 90-265 Vca / 108-132 Vcc IP66 - PI05LED115230RGB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC
couleur de calotte - autre
fonction lumière clignotante - Oui
fonction lumière continue - Oui
fonction flash - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703134154
Réf. Sonepar
00576313415
Réf. Fournisseur
PI05LED115230RGB
Marque
Aet
type de tension:
AC
couleur de calotte:
autre
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.036 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
température ambiante:
-40...55 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
85.8 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Le PI05LED est un feu LED multimode compact et rapide à installer 8 modes de fonctionnement : Fixe / Clignotant / Flash LED multicouleur et sélection des modes à distance (version RGB) Facile et rapide à installer Résistant aux chocs Boitier gris
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


