Aet - Feu LED compact multimode Transp. 10-60 Vcc IP66 - PI05LED0240480

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - incolore

  • fonction lumière clignotante - Oui

  • fonction lumière continue - Oui

  • fonction flash - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703135236

Réf. Sonepar

00576313523

Réf. Fournisseur

PI05LED0240480

Marque

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

incolore

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.12 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

température ambiante:

-40...55 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

85.8 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Le PI05LED est un feu LED multimode compact et rapide à installer

Les Atouts de l'article:

Le PI05LED est un feu LED multimode compact et rapide à installer 8 modes de fonctionnement : Fixe / Clignotant / Flash LED multicouleur et sélection des modes à distance (version RGB) Facile et rapide à installer Résistant aux chocs Boitier gris

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet