Aet - Feu LED encastrable 230Vca Bleu 65.5xø60mm IP65 - O100L2304

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - encastré

  • fonction lumière continue - Oui

  • consommation d'électricité - 0.032 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703036731

Réf. Sonepar

00576001225

Réf. Fournisseur

O100L2304

Marque

Aet

type de tension:

AC

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

encastré

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.032 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-25...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

65.5 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Voyant LED fixe encastrable

Les Atouts de l'article:

Voyant LED fixe encastrable Indice de protection élevé (IP65) Facilité d'installation (bornier débrochable) et de maintenance (calotte démontable) Fermeture de la calotte renforcée par une vis

Les Atouts de la gamme:

VISU SIGNAL : Voyant fixe, compact, idéal pour la signalisation de process et sur surface de montage réduite. Facile à monter : proposé en version encastrable ou montage sur fond plat, équerre ou pied, la calotte est démontable et propose jusqu'à 5 couleurs d'optiques. Fonctionnement en version fixe ou flash

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet