Non retournable

Aet - Feu LED haute luminosité fond plat Multimode IP55 24 Vcc optique verte - PMFHLED0246

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 3

  • fonction lumière clignotante - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703125947

Réf. Sonepar

00576312594

Réf. Fournisseur

PMFHLED0246

Marque

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

3

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.37 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-40...55 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP55

hauteur:

185 mm

fonction feu tournant/rotatif:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Feu LED multimode très visible. Convient particulièrement aux environnements de grandes dimensions

Les Atouts de l'article:

Feu LED multimode très visible. Convient particulièrement aux environnements de grandes dimensions 3 modes de fonctionnement : clignotant, flash et tournant Ajustement automatique de l’intensité lumineuse en fonction de la lumière ambiante Très faib

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet