Non retournable

Aet - Feu LED multimodes fond plat 230Vcc/ca optique Rouge IP55 - PMFLED2303

AET
CopieCopie
Aet - Feu LED multimodes fond plat 230Vcc/ca optique Rouge IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 4

  • fonction lumière clignotante - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703029191

Réf. Sonepar

00576001793

Réf. Fournisseur

PMFLED2303

Marque

Aet

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

4

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.06 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-30...55 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP55

hauteur:

170.5 mm

fonction feu tournant/rotatif:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Ce feu à LED multimodes est très visible et convient particulièrement aux environnements soumis à vibrations. Plusieurs modes (fixe, clignotant, rotatif, flash) sont sélectionnables par switch.

Les Atouts de l'article:

Ce feu à LED multimodes est très visible et convient particulièrement aux environnements soumis à vibrations. Plusieurs modes (fixe, clignotant, rotatif, flash) sont sélectionnables par switch. Feu très visible grâce à l'effet Fresnel de la calotte (

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet