Aet - Feu LED pyramidal multimode 10-60 Vcc - RGB - IP66 - IK08 - PBV2LEDM024RGB

AET
CopieCopie
Aet - Feu LED pyramidal multimode 10-60 Vcc - RGB - IP66 - IK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - autre

  • nombre de modes - 8

  • fonction lumière clignotante - Oui

  • fonction lumière continue - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703147901

Réf. Sonepar

00576314790

Réf. Fournisseur

PBV2LEDM024RGB

Marque

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

autre

nombre de modes:

8

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.12 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

température ambiante:

-40...55 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

114 mm

hauteur:

124 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Feu LED multimode et multi-tension, offrant une grande courverture lumineuse et une haute visibilité.

Les Atouts de l'article:

Feu LED multimode et multi-tension, offrant une grande courverture lumineuse et une haute visibilité. 8 modes de fonctionnement : Fixe / Clignotant / Flash LED multicouleur et sélection des modes et de la couleur à distance (version RGB uniquement)

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet