Non retournable

Aet - Feu multimode LED pour colonne BRC 48-260 Vcc/Vca - Vert - IP66 - BRC-L101HV22306

AET
CopieCopie
Aet - Feu multimode LED pour colonne BRC 48-260 Vcc/Vca - Vert - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - vert

  • fonction lumière clignotante - Oui

  • fonction lumière continue - Oui

  • fonction flash - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703142524

Réf. Sonepar

00576314252

Réf. Fournisseur

BRC-L101HV22306

Marque

Aet

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

vert

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.019 A

température ambiante:

-40...70 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Module LED haute luminosité à fixer sur les colonnes lumineuse type BRC

Les Atouts de l'article:

Module LED haute luminosité à fixer sur les colonnes lumineuse type BRC Puissance lumineuse jusqu'à 180 cd Fonctionnement en feu fixe ou flash (7 modes) Feux à fixer par vos soins lors de l'installation selon la position souhaitée sur la colonne Nom

Les Atouts de la gamme:

EASY COLONNE : Colonne pré-câblée avec boitier de raccordement pour faciliter le montage. Colonne robuste et bien visible combinant 2, 3 ou 4 feux xénon et/ou led, plusieurs fréquences de flash, pouvant associer une sirène. Robuste IP66, jusqu'à 7 couleurs d'optiques, idéal pour environnement industriel

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet