Aet - Feu tournant compact 25W 230Vca Bleu 150xø100mm IP65 - O300T2304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - bleu
douille - GY6,35
source lumineuse - halogène
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703038780
Réf. Sonepar
00576001494
Réf. Fournisseur
O300T2304
Marque
Aet
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
bleu
douille:
GY6,35
source lumineuse:
halogène
consommation d'électricité:
0.117 A
puissance:
25 W
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Feu tournant compact bien visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65). Feu tournant compact extrêmement visible (20 ou 25 W selon tension) Facilité d'installation (2 entrées d
Les Atouts de la gamme:
GYRO SIGNAL : Feu tournant compact très visible. Facile à installer, montage sur fond plat, équerre ou pied, de nombreux accessoires de montage. Très résistant IP65, ce feu gyrophare convient aussi bien en extérieur que pour un usage industriel, ponts roulants, machines dangereuses, barrières.
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


