Non retournable

Aet - Feu tournant compact 25W 230Vca Orange 150xø100mm IP65 - O300T2302

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - orange

  • douille - GY6,35

  • source lumineuse - halogène

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703038766

Réf. Sonepar

00576001492

Réf. Fournisseur

O300T2302

Marque

Aet

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

orange

douille:

GY6,35

source lumineuse:

halogène

consommation d'électricité:

0.117 A

puissance:

25 W

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Feu tournant compact bien visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).

Les Atouts de l'article:

Feu tournant compact bien visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65). Feu tournant compact extrêmement visible (20 ou 25 W selon tension) Facilité d'installation (2 entrées d

Les Atouts de la gamme:

GYRO SIGNAL : Feu tournant compact très visible. Facile à installer, montage sur fond plat, équerre ou pied, de nombreux accessoires de montage. Très résistant IP65, ce feu gyrophare convient aussi bien en extérieur que pour un usage industriel, ponts roulants, machines dangereuses, barrières.

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet