Aet - Flash 10J avec grille protection 230Vca optique Jaune IP66/67 - MB102305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC
couleur de calotte - jaune
mode de pose - montage en saillie
consommation d'électricité - 0.11 A
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703025117
Réf. Sonepar
00576001070
Réf. Fournisseur
MB102305
Marque
Aet
type de tension:
AC
couleur de calotte:
jaune
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.11 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-25...55 °C
indice de protection (IP):
IP67
hauteur:
230.4 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


