Non retournable

Aet - Flash 5J avec grille de protection 24Vcc optique Transparent IP66/67 - MB050240

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - incolore

  • mode de pose - montage en saillie

  • consommation d'électricité - 0.27 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703024660

Réf. Sonepar

00576001029

Réf. Fournisseur

MB050240

Marque

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

incolore

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.27 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-25...55 °C

indice de protection (IP):

IP67

hauteur:

230.4 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Feu flash spécialement adapté aux conditions extrêmes et aux ambiances marines

Les Atouts de l'article:

Feu flash spécialement adapté aux conditions extrêmes et aux ambiances marines Feu flash étanche (IP66 & 67) et robuste (corps en ABS et calotte en verre borosilicate) Puissance lumineuse grâce à l'effet Fresnel de la calotte (dispersion lumineuse o

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet