Non retournable

Aet - Flashtel 5 Joules Jaune 230Vca - PE inclus - BEXTBG05D2305

AET
CopieCopie
Aet - Flashtel 5 Joules Jaune 230Vca - PE inclus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de signal - optique

  • couleur de calotte - jaune

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • matériau du boîtier/corps - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703019291

Réf. Sonepar

00576000326

Réf. Fournisseur

BEXTBG05D2305

Marque

Aet

type de signal:

optique

couleur de calotte:

jaune

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Flashtel 5 Joules Jaune 230Vca - PE inclus

Les Atouts de l'article:

Boîtier en aluminium LM6 Câblage très facile Deux entrées de câble du même côté Borne de terre interne et externe Grille de protection fournie

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet