Non retournable

Aet - Haut-parleur 15W GRP ATEX EXE Impédance 16 Ohms - IP66 IP67 - GNEXL1R016N2

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique de transmission - 16 ohms

  • puissance max. - 15 W

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703130033

Réf. Sonepar

00576003239

Réf. Fournisseur

GNEXL1R016N2

Marque

Aet

technique de transmission:

16 ohms

puissance max.:

15 W

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Haut-parleur industriel en polyester renforcé de fibre de verre, GRP, idéal pour les applications marines et sites industriels

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur industriel en polyester renforcé de fibre de verre, GRP, idéal pour les applications marines et sites industriels Boîtier en GRP Cornet en ABS UL94 V0 Forte puissance sonore : 15 Watts RMS Equerre de fixation en Inox

Les Atouts de la gamme:

HP ATEX : Haut-parleur atex en GRP ou aluminium selon les modèles, de construction robuste, IP66/67, il est idéal pour la sonorisation de sites industriels bruyants à très bruyants, les applications marines ainsi qu'à l'extérieur. L'équerre inox est fournie, pour simplifier la fixation.

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet