Aet - Haut-parleur 25W GRP ATEX EXE Impédance 8 Ohms - IP66 IP67 - GNEXL2R008N2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique de transmission - 8 ohms
puissance max. - 25 W
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703129990
Réf. Sonepar
00576003241
Réf. Fournisseur
GNEXL2R008N2
Marque
Aet
technique de transmission:
8 ohms
puissance max.:
25 W
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur industriel en polyester renforcé de fibre de verre, GRP, idéal pour les applications marines et sites industrielsBoîtier en GRPCornet en ABS UL94 V0Forte puissance sonore : 25 Watts RMSEquerre de fixation en Inox
Les Atouts de la gamme:
HP ATEX : Haut-parleur atex en GRP ou aluminium selon les modèles, de construction robuste, IP66/67, il est idéal pour la sonorisation de sites industriels bruyants à très bruyants, les applications marines ainsi qu'à l'extérieur. L'équerre inox est fournie, pour simplifier la fixation.

Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


