Non retournable

Aet - Indicateur lumineux d appel Téléphon. 5J FlashTel Bleu - FLASHTELV24

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de signal - optique

  • couleur de calotte - bleu

  • type de tension - AC

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703142142

Réf. Sonepar

00576314214

Réf. Fournisseur

FLASHTELV24

Marque

Aet

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de signal:

optique

couleur de calotte:

bleu

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pour PABX analogique uniquement-Amplificateur lumineux pour téléphone, adapté à un environnement bruyant.

Les Atouts de l'article:

Pour PABX analogique uniquement Amplificateur lumineux pour téléphone, adapté à un environnement bruyant. Pour PABX analogique uniquement Amplificateur robuste: IP66 Alimentation : 230 Vca Fonctionnement permanent Boîtier en ABS auto-extinguible t

Les Atouts de la gamme:

AMPLIFITEL : Les amplificateurs téléphoniques sonores, lumineux et combinés AMPLIFITEL avertissent d’un appel téléphonique en amplifiant la sonnerie du téléphone, en déclenchant un flash visible dans toutes les directions ou en combinant les 2 aspects son et flash. Utilisés dans les environnements bruyants voire très bruyants ainsi que dans les locaux de grande dimension, les amplificateurs téléphoniques se branchent simplement sur la ligne téléphonique et sont très efficaces.

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet