Aet - Indicateur lumineux d appel Téléphon. 5J FlashTel Rouge - FLASHTELV23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
type de signal - optique
couleur de calotte - rouge
type de tension - AC
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703142135
Réf. Sonepar
00576314213
Réf. Fournisseur
FLASHTELV23
Marque
Aet
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de signal:
optique
couleur de calotte:
rouge
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pour PABX analogique uniquement Amplificateur lumineux pour téléphone, adapté à un environnement bruyant. Pour PABX analogique uniquement Amplificateur robuste: IP66 Alimentation : 230 Vca Fonctionnement permanent Boîtier en ABS auto-extinguible t
Les Atouts de la gamme:
AMPLIFITEL : Les amplificateurs téléphoniques sonores, lumineux et combinés AMPLIFITEL avertissent d’un appel téléphonique en amplifiant la sonnerie du téléphone, en déclenchant un flash visible dans toutes les directions ou en combinant les 2 aspects son et flash. Utilisés dans les environnements bruyants voire très bruyants ainsi que dans les locaux de grande dimension, les amplificateurs téléphoniques se branchent simplement sur la ligne téléphonique et sont très efficaces.
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


