Aet - Maxi feu tournant 40W 115Vca Rouge 220xø140mm IP65 - O400T1153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 115 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
douille - GY6,35
source lumineuse - halogène
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703039633
Réf. Sonepar
00576001592
Réf. Fournisseur
O400T1153
Marque
Aet
tension nominale:
115 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
douille:
GY6,35
source lumineuse:
halogène
consommation d'électricité:
0.338 A
puissance:
40 W
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Maxi feu tournant extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).Feu tournant extrêmement visible (35 ou 40 W selon tension) Facilité d'installation (3 entrées de câbles) et de maintenance (calotte démontable) Excellent indice de protection (IP65) Montage possible tête en bas Fermeture de la calotte renforcée par une vis Adaptabilité grâce à ses accessoires de montage (équerre et pied)
Les Atouts de la gamme:
GYRO SIGNAL : Feu tournant compact très visible. Facile à installer, montage sur fond plat, équerre ou pied, de nombreux accessoires de montage. Très résistant IP65, ce feu gyrophare convient aussi bien en extérieur que pour un usage industriel, ponts roulants, machines dangereuses, barrières.
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


