Non retournable

Aet - Maxi trompe 110dB avec feu tournant 115Vca Orange IP65 - F110TR1152

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 115...115 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 110 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703046884

Réf. Sonepar

00576000860

Réf. Fournisseur

F110TR1152

Marque

Aet

tension nominale (Un):

115...115 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

orange

type de signal acoustique:

programmable

volume:

110 dB

consommation d'électricité:

0.252 A

puissance:

25 W

source lumineuse:

lampe à incandescence

type de signal optique:

gyrophare

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Trompe électronique 110 dB combinée avec un feu tournant

Les Atouts de l'article:

Trompe électronique 110 dB combinée avec un feu tournant 3 sons disponibles avec réglage du volume Durée de vie et fiabilité du système électronique -Facilité de montage (les vis restent connectées à l'appareil) Faible consommation de l'ensemble

Les Atouts de la gamme:

SON FLASH ALARM : Il redouble d'efficacité grâce à l'association du son et de l'optique à moindre coût. Le combiné buzzer est compact et résistant. Les trompes avec feu offrent plusieurs sons disponibles avec réglage du volume sonore et des optiques led, flash ou rotatif, avec un choix de 6 couleurs d'optique. Elles conviennent pour signaliser sur les engins et les machines ainsi qu'en extérieur grâce à leur construction robuste IP65.

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet