Aet - Maxi trompe 110dB avec feu tournant 230Vca Transparent IP65 - F110TR2300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - incolore
type de signal acoustique - programmable
volume - 110 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703046938
Réf. Sonepar
00576000865
Réf. Fournisseur
F110TR2300
Marque
Aet
tension nominale (Un):
230...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
incolore
type de signal acoustique:
programmable
volume:
110 dB
consommation d'électricité:
0.135 A
puissance:
25 W
source lumineuse:
lampe à incandescence
type de signal optique:
gyrophare
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


