Aet - Maxi trompe 110dB avec fixe LED 230Vca optique Bleu IP65 - F110TL2304

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - bleu

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 110 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703046600

Réf. Sonepar

00576000850

Réf. Fournisseur

F110TL2304

Marque

Aet

tension nominale (Un):

230...230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

bleu

type de signal acoustique:

programmable

volume:

110 dB

consommation d'électricité:

0.068 A

puissance:

5 W

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière continue

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Trompe électronique 110 dB combinée avec un voyant fixe LED

Les Atouts de l'article:

Trompe électronique 110 dB combinée avec un voyant fixe LED 3 sons disponibles avec réglage du volume Durée de vie et fiabilité du système électronique -Facilité de montage (les vis restent connectées à l'appareil) Faible consommation de l'ensemble

Les Atouts de la gamme:

SON FLASH ALARM : Il redouble d'efficacité grâce à l'association du son et de l'optique à moindre coût. Le combiné buzzer est compact et résistant. Les trompes avec feu offrent plusieurs sons disponibles avec réglage du volume sonore et des optiques led, flash ou rotatif, avec un choix de 6 couleurs d'optique. Elles conviennent pour signaliser sur les engins et les machines ainsi qu'en extérieur grâce à leur construction robuste IP65.

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet