Aet - Maxi trompe 110dB avec flash 5J 24Vcc/ca Rouge IP65 - F110TX0243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - programmable
volume - 110 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703046655
Réf. Sonepar
00576000873
Réf. Fournisseur
F110TX0243
Marque
Aet
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
programmable
volume:
110 dB
consommation d'électricité:
0.355 A
puissance:
5 W
source lumineuse:
xénon
type de signal optique:
lumière flash
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


