Aet - Mini-buzzer son continu 80dB à 10cm 115/230 Vca IP65 - 107CONT115230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 80 dB
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703148991
Réf. Sonepar
00576314899
Réf. Fournisseur
107CONT115230
Marque
Aet
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
80 dB
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65
consommation d'électricité:
0.012 A
température ambiante:
-20...50 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


