Aet - Mini-buzzer son pulsé 80dB à 10cm 12/24 Vcc/Vca IP65 - 107PULS012024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 80 dB
tension nominale - 24 V
type de courant - AC/DC
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703149004
Réf. Sonepar
00576314900
Réf. Fournisseur
107PULS012024
Marque
Aet
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
80 dB
tension nominale:
24 V
type de courant:
AC/DC
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65
consommation d'électricité:
0.008 A
température ambiante:
-20...50 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Mini buzzer encastrable dans un perçage de Ø22,5 mm. Il est parfaitement étanche (IP65) et sa consommation est très faible. Buzzer étanche (IP65) Installation facile (bornier débrochable) Faible consommation (8 mA) Son pulsé 1 Hz
Les Atouts de la gamme:
SIREN ALARM : Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS, fonte d'aluminium selon les modèles) adaptées aux conditions d'environnement sévères (ambiances marines, zones extérieures). Un niveau de puissance sonore performant de 100 dB juqu'à 121 dB (A) à 1 m, suivant la sirène.
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


