Aet - Mini sirène 100dB feu LED 115Vca optique Rouge IP66 - MINITLLED1153

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 115...115 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - rouge

  • volume - 100 dB

  • consommation d'électricité - 0.025 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703127088

Réf. Sonepar

00576312708

Réf. Fournisseur

MINITLLED1153

Marque

Aet

tension nominale (Un):

115...115 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

rouge

volume:

100 dB

consommation d'électricité:

0.025 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière flash

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Mini sirène 100dB feu LED 115Vca optique Rouge IP66

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet