Aet - Mini sirène 100dB feu LED 24Vcc optique Orange IP66 - MINITLLED0242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - orange
volume - 100 dB
consommation d'électricité - 0.05 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703028781
Réf. Sonepar
00576001129
Réf. Fournisseur
MINITLLED0242
Marque
Aet
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
orange
volume:
100 dB
consommation d'électricité:
0.05 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
lumière flash
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


