Non retournable

Aet - Mini sirène 104dB feu flash 0.5J 115Vca optique Rouge IP66 - MINITL1153

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 115...115 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 104 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703005997

Réf. Sonepar

00576001134

Réf. Fournisseur

MINITL1153

Marque

Aet

tension nominale (Un):

115...115 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

programmable

volume:

104 dB

consommation d'électricité:

0.035 A

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Le MINITL associe une sirène efficace (audible à 32 m) avec un feu flash 0,5 Joules. Ce combiné compact est recommandé pour les ambiances sonores moyennement bruyantes ou sur les postes de travail.

Les Atouts de l'article:

Le MINITL associe une sirène efficace (audible à 32 m) avec un feu flash 0,5 Joules. Ce combiné compact est recommandé pour les ambiances sonores moyennement bruyantes ou sur les postes de travail. Puissance sonore: 104 dB à 1 m Efficacité sonore: s

Les Atouts de la gamme:

TONAFLASH® : Les combinés sonores et lumineux TONAFLASH® avertissent et signalent en un seul produit pour une meilleure perception d’un danger ou d’un défaut en intérieur et en extérieur. Une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux fixes, feux LED pour une combinaison de puissance adaptée à chaque besoin : petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées…).

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet