Aet - Mini sirène 104dB feu flash 0.5J 24Vcc optique Rouge IP66 - MINITL0243-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de signal acoustique - programmable
volume - 104 dB
source lumineuse - xénon
type de signal optique - lumière flash
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TONAFLASH®
EAN
3665703062655
Réf. Sonepar
00576306265
Réf. Fournisseur
MINITL0243-B
Marque
Aet
type de signal acoustique:
programmable
volume:
104 dB
source lumineuse:
xénon
type de signal optique:
lumière flash
indice de protection (IP):
IP66
Le MINITL associe une sirène efficace (audible à 32 m) avec un feu flash 0,5 Joules. Ce combiné compact est recommandé pour les ambiances sonores moyennement bruyantes ou sur les postes de travail.
Les Atouts de la gamme:
TONAFLASH® : Les combinés sonores et lumineux TONAFLASH® avertissent et signalent en un seul produit pour une meilleure perception d’un danger ou d’un défaut en intérieur et en extérieur. Une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux fixes, feux LED pour une combinaison de puissance adaptée à chaque besoin : petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées…).
Les Atouts de la gamme:
TONAFLASH® : Les combinés sonores et lumineux TONAFLASH® avertissent et signalent en un seul produit pour une meilleure perception d’un danger ou d’un défaut en intérieur et en extérieur. Une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux fixes, feux LED pour une combinaison de puissance adaptée à chaque besoin : petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées…).



