Non retournable

Aet - Mini voyant clignotant LED Encastrable 230 Vca Rouge IP65 - O50C2303

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - encastré

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703050379

Réf. Sonepar

00576001622

Réf. Fournisseur

O50C2303

Marque

Aet

tension assignée à CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

encastré

indice de protection (IP):

IP65

tension assignée à CA 60 Hz:

230...230 V

consommation d'électricité:

0.03 A

source lumineuse:

LED

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Mini voyant LED encastrable dans un perçage de Ø 22 mm

Les Atouts de l'article:

Mini voyant LED encastrable dans un perçage de Ø 22 mm Voyant compact très visible Excellent indice de protection : IP65 Connexion par bornier protégé Durée de vie de la technologie LED (50 000 heures)

Les Atouts de la gamme:

MINI VOYANT : Mini voyant led encastrable dans un perçage de 22 mm, fixe ou clignotant avec excellent indice de protection IP65 et connexion par bornier protégé

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet