Aet - Mini voyant clignotant LED Encastrable 24 Vcc Rouge IP65 - O50C0243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée CC - 24...24 V
type de tension - DC
couleur de calotte - rouge
mode de pose - encastré
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703050300
Réf. Sonepar
00576001621
Réf. Fournisseur
O50C0243
Marque
Aet
tension assignée CC:
24...24 V
type de tension:
DC
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
encastré
indice de protection (IP):
IP65
consommation d'électricité:
0.08 A
source lumineuse:
LED
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Mini voyant LED encastrable dans un perçage de Ø 22 mm Voyant compact très visible Excellent indice de protection : IP65 Connexion par bornier protégé Durée de vie de la technologie LED (50 000 heures)
Les Atouts de la gamme:
MINI VOYANT : Mini voyant led encastrable dans un perçage de 22 mm, fixe ou clignotant avec excellent indice de protection IP65 et connexion par bornier protégé
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


