Aet - Mini voyant fixe LED encastrable 115Vcc/ca Rouge IP65 - O50F1153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 115 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - rouge
mode de pose - encastré
source lumineuse - LED
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703108001
Réf. Sonepar
00576003491
Réf. Fournisseur
O50F1153
Marque
Aet
tension nominale:
115 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
encastré
source lumineuse:
LED
type de courant:
AC
Les Atouts de l'article:
Mini voyant encastrable dans un perçage de Ø 22 mmVoyant compact très visible Excellent indice de protection : IP65 Connexion par bornier protégé Durée de vie de la technologie LED (50 000 heures)
Les Atouts de la gamme:
MINI VOYANT : Mini voyant led encastrable dans un perçage de 22 mm, fixe ou clignotant avec excellent indice de protection IP65 et connexion par bornier protégé
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


